DO-DU554S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265866 DO-DU554S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265866 DO-DU554S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265866 DO-DU554S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265866

大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57265866 品番DO-DU554S-B+KBK-66S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。
左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。
薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。
壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。
※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※
※取り付け可能な壁について
→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁
(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)

付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10〜-20、傾斜範囲(左右):-3〜+3 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70〜515×430 コントラスト比4000:1 ディスプレイ55 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 パネル駆動方式VA
注意
※商品のみのお届けです。設置は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上軒先渡しとなります。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする