大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。 左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。 薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。 壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。 ※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※ ※取り付け可能な壁について →木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁 (木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)