ロックスPROハブラシ ブラックエディション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57266067 品番30-04-001
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,198
販売価格(税別)
11,998

効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。
人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。
ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。
ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。
ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。

仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様 ブラック・ピンク・パープル・ブルー ふつう 材質(柄部)PET 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)64 アズワン品番68-5390-43
注意
※色の指定はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする