曜日別特売
SK2005-320 薄型ミニフラップホイール TRUSCO 57266177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型ミニフラップホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5本)注文コード57266177品番SK2005-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

細かい部品加工・修正作業に最適です。
極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。

用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)粒度320#軸径(Φmm)3トラスコ品番793-2812質量(g)53羽根枚数約57枚外径×幅W(mm)20×5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする