ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の ロビーチェア・ベンチ
ロト W930 張地名:バロン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57266286
品番
Q6015-6035-B-BA-09
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥76,448
販売価格(税別)
¥
69,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。
仕様
張地名:バロン
材質
張地:PVC
寸法(mm)
W/930、D/450、SH/330
張地
張地ランク:B
機能
張地:難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
アズワン品番
68-5820-95
色番
張地:BA-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000