※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
薄型ミニフラップホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5本)
注文コード
57266292
品番
SK2505-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
細かい部品加工・修正作業に最適です。
極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途
小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
粒度
600#
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
793-2936
質量(g)
58
羽根枚数
約70枚
外径×幅W(mm)
25×5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
30
材質(軸)
スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。