TRUSCO
薄型フラップホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
80#
100#
120#
180#
240#
320#
400#
60#
600#
80#
外径×幅W(mm)
30×5
30×5
40×5
50×5
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
57266484
品番
UF3005-80
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途
小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。
粒度
80#
外径×幅W(mm)
30×5
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
793-3479
質量(g)
98
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
羽根枚数
約47枚
材質(軸)
スチール
箱入数
5個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。