TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57266694
品番
THFL-LB
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
トラスコ品番
779-2620
質量(g)
26
穴径(Φmm)
4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×40×2.5
縦(mm)
60
横(mm)
40
注意
※彫刻加工はできません。