※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCV-280XL-50 ケーブルタイ(50本入) TRUSCO 57267078 TRCV-280XL-50 ケーブルタイ(50本入) TRUSCO 57267078

ケーブルタイ(50本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 57267078 品番 TRCV-280XL-50
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

最大結束径(Φmm)73 トラスコ品番792-2507 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×12.7×2.2 引張強度(N)1117.2 用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 仕様屋内用 材質ナイロン66 質量(g)460 種類UL難燃性(94V-2) 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格品UL規格品 特性難燃
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする