※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCV1030XL-50W ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 57267202 TRCV1030XL-50W ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 57267202

ケーブルタイ(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 57267202 品番 TRCV1030XL-50W
参考基準価格(税別)¥12,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

材質耐候性ナイロン66 特性耐候 最大結束径(Φmm)312 トラスコ品番792-2418 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1030×12.7×2.2 引張強度(N)1117.2 用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 仕様屋外用 質量(kg)1 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格品UL規格品(94V-2)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする