※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
最大結束径(Φmm)
356
注文コード
57267218
品番
TRCV1168-50W
参考基準価格(税別)
¥22,010
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
最大結束径(Φmm)
356
トラスコ品番
792-2434
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1168×9×2
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
質量(kg)
1
色
黒
タイプ
耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
784
特性
耐候
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。