※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
57267297
品番
TRCV580XL-50W
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
最大結束径(Φmm)
169
トラスコ品番
792-2591
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
580×12.7×2.2
引張強度(N)
1117.2
用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
仕様
屋外用
質量(g)
840
タイプ
耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。