※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCV610-50W ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 57267306 TRCV610-50W ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 57267306

ケーブルタイ(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 最大結束径(Φmm)177 注文コード57267306 品番TRCV610-50W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は最大結束径など2種類から選べます 他の種類を見る

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

最大結束径(Φmm)177 トラスコ品番792-2612 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)610×9×2 用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 質量(g)850 タイプ耐候性タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)784 特性耐候
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする