TKCP-4060 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO 57267473 TKCP-4060 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO 57267473 TKCP-4060 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO 57267473

気泡緩衝材(カットシートタイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 57267473 品番 TKCP-4060
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)400 長さ(m)0.6 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。 トラスコ品番795-0781 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×400×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57267464
2024-05-15
用途:
梱包作業
製造業

製品を保護するのにちょうどよいサイズでした。
客先よりキズなどの報告が無かったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする