TBFB-1520 緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO 57267516 TBFB-1520 緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO 57267516 TBFB-1520 緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO 57267516 TBFB-1520 緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO 57267516

緩衝フォーム(袋タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 57267516 品番 TBFB-1520
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)150 長さ(m)0.2 厚さ(mm)1 用途小物や部品などの包装梱包に。 トラスコ品番795-0799 質量(g)80
注意
※粘着テープは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57267525
2019-01-13
用途:
発送緩衝材
アズワークc 様

薄くていいのですが少し切れやすい、PPの袋角で切れるのはどうかと思います。再利用できるぐらいの強度は欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする