TRUSCO
TRUSCOの 緩衝材
TRUSCOの ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
57267543
品番
TLCB-2535
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
アルミ加工で保冷性に優れます。
材質
ポリエチレン(PE)、内側フィルム/HDPEフィルム、外側フィルム/アルミ蒸着PETフィルム
幅(mm)
250
長さ(m)
0.35
厚さ(mm)
1
用途
割れ物や定型物の保護・緩衝に。
トラスコ品番
795-0888
質量(g)
460
注意
※粘着テープは付いていません。