※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
名札キーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(50個)
1セット(6個)
色
青
青
赤
黄
青・黄・白・赤・緑・黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
57267595
品番
TNH-50-B
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。
用途
鍵や小物の管理に。
材質(本体)
ポリプロピレン
トラスコ品番
781-3341
セット内容
50(青のみ)
色
青
質量(g)
210
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
27
タイプ
片面ハードタイプ
間口(mm)
14
寸法(縦×横)(mm)
85×27
内径(mm)
14
材質(リング)
スチール
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。