付属品ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書質量(g)約980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×122×294機能(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1ms入力信号(外部同期)電圧信号、TTL信号、オープンコレクタ、リレー、接点信号、近接センサー・光電センサー信号、電圧信号:Lレベル0-3.6V、Hレベル5-26.4V、10μsec以上、TTL信号:Lレベル0-1V、Hレベル2-5V、10μsec以上バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100-240(50/60Hz)周波数範囲(発光周波数範囲)内部発振:30-360000FPM、外部同期:0-36000FPM充電時間(時間)約2(電源OFF時)出力信号(外部同期)オープンコレクタ出力 DC30V/8mA動作モード内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード使用時間(時間)約9(デューティー比0.5%時)~約4.5(同1%時)時間設定(発光時間)デューティー比:発光周期の0.1~1%、時間設定:0.1μsec~発光周期の1%(最大500μsec)