X-1 マイティストロボ 菅原研究所 57267736

マイティストロボ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台使用時間(時間)約4(5W)~約1.5(15W)注文コード57267736品番X-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書質量(g)約900出力5W/10W/15W 切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×122×294機能(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1ms入力信号(外部同期)電圧信号、TTL信号、オープンコレクタ、リレー、接点信号、電圧信号:Lレベル0-3.6V、Hレベル5-26.4V、10μsec以上、TTL信号:Lレベル0-1V、Hレベル2-5V、10μsec以上ランプ高輝度キセノンフラッシュランプ FX-6SPバッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100-240(50/60Hz)周波数範囲(発光周波数範囲)内部発振:30-36000FPM、外部同期:0-36000FPM充電時間(時間)約2出力信号(外部同期)フォトカプラ出力 8mA/DC30V動作モード内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード使用時間(時間)約4(5W)~約1.5(15W)エネルギー(J)最大出力:0.3J/F閃光時間約2.4μsec(半値幅)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする