曜日別特売
TNH-6 名札キーホルダー TRUSCO 57267787

 

TNH-6 名札キーホルダー TRUSCO 57267787
TNH-6 名札キーホルダー TRUSCO 57267787
TNH-6 名札キーホルダー TRUSCO 57267787

名札キーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)
青・黄・白・赤・緑・黒
内容量1セット(6個)注文コード57267787品番TNH-6
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。

用途鍵や小物の管理に。材質(本体)ポリプロピレントラスコ品番781-3376セット内容6(色混合)/青、黄、白、赤、緑、黒青・黄・白・赤・緑・黒質量(g)25材質ポリプロピレン幅(mm)27タイプ片面ハードタイプ間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27内径(mm)14材質(リング)スチール
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする