サンプル画像
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ペン名入れサービス
【名入れ】ビクーニャフィール0.7白軸
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
57267799
品番
BX117-07-2106C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
範囲(mm)
印刷推奨:6×50
本体寸法(mm)
18×11×148
包装形態
袋添付
インク色
黒
色(本体)
グレー
印刷方式
インクジェット
カラー印刷
1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.58MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200