スクレーパー ロングタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57268286 品番-
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。

材質(刃)K5 刃幅(mm)40 全長(mm)278 用途ステッカーなどの剥がし作業に 付属品替刃2枚 質量(g)168 材質(軸) 材質(柄部)PVC
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※先端の刃物には十分ご注意して使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57268286
2025-03-16
用途:
車検、定期点検の時のステッカーの貼替
高橋自動車商会 様

もう随分永く使っています。たいへん重宝しています。

対象商品:
57268286
2025-01-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長めのサイズのため、力が入れやすく固着したガスケットを剥がしやすいです。

対象商品:
57268286
2023-01-23
用途:
フロントガラスの車検ステッカー剥がしなど
自動車・二輪車・自転車関連業

短いのよりやはりロングタイプのほうが作業し易いです

対象商品:
57268286
2021-12-21
用途:
ステッカーはがしに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

はがしやすいので、けがをしない様に注意が必要です。

対象商品:
57268286
2021-07-01
用途:
車のステッカー剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

ロングなので力が入ってガシガシ剥がせます。 細かいコントロールは慣れれば大丈夫。
出来れば、刃先を安全に収納出来るカバーが欲しいです。

対象商品:
57268286
2021-03-02
用途:
シールやステッカー剥がしの作業
農・林・水産業

シールやステッカー剥がしの作業で使っています。いいです。

対象商品:
57268286
2019-12-18
用途:
車のガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて鋭くて良い商品です
交換刃もあるので得した感があります

対象商品:
57268286
2019-08-30
用途:
自宅使用

クオリティばっちりです。キャンペーンでよりお安く購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする