ロフストランドクラッチ モア オープンタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57269025 品番WC7773-C
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,498
販売価格(税別) 非課税商品
9,498

スタンダードなロフストランドクラッチ

材質支柱/アルミ 質量(g)1000 長さ(cm)【カフ】22.8〜30.4 高さ(cm)【握り高】71.1〜93.9(2.5ピッチ) アズワン品番69-1204-60 適合ゴムチップ内径(mm)21 握り幅(mm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする