ウェルケアバンク
ウェルケアバンクの 歩行関連
ウェルケアバンクの 杖
ウェルケアバンクの 一本杖
ロフストランドクラッチ モア クローズタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57269041
品番
WC7773-A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,998
バスケットに入れる
スタンダードなロフストランドクラッチ
材質
支柱/アルミ
質量(g)
1000
長さ(cm)
【カフ】25.4〜33
高さ(cm)
【握り高】68.5〜91.4(2.5ピッチ)
アズワン品番
69-1204-59
適合ゴムチップ内径(mm)
21
握り幅(mm)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000