黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57269793 品番 NB-318BDB-NB
販売価格(税込) ¥10,657
販売価格(税別)
9,688
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 寸法D×H(mm)6×6(B) 寸法D1(Φmm)5 寸法KW(d-t)(mm)8-0.8 寸法L(mm)18 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 ナイロンワッシャー:黒 熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65 UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする