曜日別特売
PIR-F1S-1412H-HL-R3 スタッキング傘立て F1S Type ヒガノ 57269899

PIR-F1S-1412H-HL-R3 スタッキング傘立て F1S Type ヒガノ 57269899
PIR-F1S-1412H-HL-R3 スタッキング傘立て F1S Type ヒガノ 57269899

スタッキング傘立て F1S Type

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台収納本数(本)52注文コード57269899品番PIR-F1S-1412H-HL-R3
参考基準価格(税別)¥667,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

スタッキングに適した形状で、キャスター移動が可能な大型施設向け傘立て

質量(kg)40材質(本体)ステンレスHL仕上収納本数(本)52奥行D(mm)573幅W(mm)1136本体高さH(mm)1070コインリターン式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする