曜日別特売
PIR-MN12-1212H-HL-R3 スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 57270721

 

PIR-MN12-1212H-HL-R3 スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 57270721
PIR-MN12-1212H-HL-R3 スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 57270721
PIR-MN12-1212H-HL-R3 スタンダード傘立て MN12 Type ヒガノ 57270721

スタンダード傘立て MN12 Type

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台収納本数(本)28注文コード57270721品番PIR-MN12-1212H-HL-R3
参考基準価格(税別)¥529,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

目隠しパネルにより、鍵・キャスター部分が目立ちにくい意匠性を重視した置き型の傘立て

質量(kg)34材質(本体)ステンレスHL仕上収納本数(本)28奥行D(mm)294幅W(mm)1205本体高さH(mm)940コインリターン式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする