ヒガノ
ヒガノの 手指消毒用品
ヒガノの 手指消毒器
消毒液スタンド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
アルミ・ステンレス・スチール焼付塗装仕上
注文コード
57271010
品番
PAS-003
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消毒液スタンド。空間を選ばないブラック塗装仕上げ。
イベント会場、多方向・多数に対応、滞留の緩和
質量(kg)
16
材質(本体)
アルミ・ステンレス・スチール焼付塗装仕上
本体寸法(mm)奥行
350
本体寸法(mm)高さ
950
本体寸法(mm)幅
350
適合寸法(mm)
ポンプ径Φ33以下 ポンプ蓋径Φ35以上
許容質量(kg)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません