ヒガノ
ヒガノの 椅子
ヒガノの ロビーチェア・ベンチ
キューブベンチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57271019
品番
PIB-1800C-V
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
景観にフィットする屋内・屋外兼用の床置型のベンチ
質量(kg)
34
材質(本体)
ステンレスバイブレーショ仕上
奥行D(mm)
500
幅W(mm)
1800
本体高さH(mm)
420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません