※イメージ画像となります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
スタンダードパッド ネジ付きセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パット径(Φmm)
15
パッド形状
一般形タイプ
材質
【金属】標準
材質(パッド)
ニトリル
注文コード
57271080
品番
VP15RN-M4
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
パット径・パッド形状・材質
など
317
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質
【金属】標準
パット径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ニトリル
パッド形状
一般形タイプ
接続ねじサイズ
M4×0.7