曜日別特売
NB-308KDB-SR 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57271227

NB-308KDB-SR 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57271227
NB-308KDB-SR 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57271227

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)8
寸法D×H(mm)8×8(K)
内容量1袋(50個)注文コード57271227品番NB-308KDB-SR
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)8×8(K)寸法D1(Φmm)7寸法SRW(d-t)(mm)6.6-1.0寸法L(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする