VP15RSE-M4-S3 スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ) 57271999

※イメージ画像となります。

VP15RSE-M4-S3 スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ) 57271999
VP15RSE-M4-S3 スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ) 57271999

スタンダードパッド ネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド形状一般形タイプ材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用注文コード57271999品番VP15RSE-M4-S3
参考基準価格(税別)¥1,243販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用パット径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン(体積抵抗率:105Ω・cm以下)パッド形状一般形タイプ接続ねじサイズM4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする