NB-308EDB-R 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57272697

NB-308EDB-R 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57272697
NB-308EDB-R 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57272697

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)8
寸法D×H(mm)6×12(E)
内容量1袋(50個)注文コード57272697品番NB-308EDB-R
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)6×12(E)寸法D1(Φmm)5寸法RW(d-t)(mm)4.8-1.0寸法L(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする