VP40RSE-M6 スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ) 57273101

スタンダードパッド ネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド形状一般形タイプ材質【金属】標準注文コード57273101品番VP40RSE-M6
参考基準価格(税別)¥2,013販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質【金属】標準パット径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン(体積抵抗率:105Ω・cm以下)パッド形状一般形タイプ接続ねじサイズM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする