VP80AEP-M10 スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ) 57273566

スタンダードパッド ネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド形状深型タイプ材質【金属】標準注文コード57273566品番VP80AEP-M10
参考基準価格(税別)¥5,676販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

材質【金属】標準パット径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状深型タイプ接続ねじサイズM10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする