エアーリベッター 油圧式

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57273633 品番 MR270
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。

付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し 用途リベットのかしめに ストローク(mm)23.5 全長(mm)290 質量(kg)1.55 高さ(mm)270 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
取扱説明書:(6.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

エアーリベッター(油圧式).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:679

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57273633
2022-05-03
用途:
機械のメンテナンス

ステンレスのリベット径で4、8は無理でした。圧力が6.2Mpaとありますが動作確認して作業した方がいいかと思いますが、規定値では無理っぽいです。他社の物では動作しました。使用出来ない物になり、残念です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする