曜日別特売
M313DL エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 57273746

 

M313DL エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 57273746
M313DL エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 57273746
M313DL エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 57273746
M313DL エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 57273746
M313DL エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 57273746
モノタロウ

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード57273746品番M313DL
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。

用途
研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書:(8.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57273746
2024-01-06
用途: 除雪ドーザーマルチプラウの塗装に
建設業・工事業

今まで電動のサンダーで作業をしていましたが、粉塵が凄く、毎回作業後は身体全体がまっ黄色になっていました。当エアーダブルアクションサンダー吸塵式での作業では殆ど粉塵出ず、快適に作業する事ができました。片手で広範囲の研磨が出来、お薦めです。

2024-02-17
用途: 研磨作業
製造業

ホースがすぐに破れる
ホースだけ購入できませんか。。

7が参考にしています
対象商品 : 57273746
2022-11-09
用途: 自動車の塗装剥離に使用
高桑自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより、研磨性も良く、買って良かったです。

対象商品 : 57273746
2021-09-08
用途: 塗装はがし

車の全塗装の塗装はがしに使っています。性能面では一般市販品に遜色なく、集塵袋もついてこの値段でご提供いただけることに感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 57273746
2020-04-09
用途: 塗装作業後
東はとタクシー株式会社運輸・通信業

機械としての性能は全然良いのですが、海外製品より少し性能が良い位です。値段が少し高いかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57273746
2019-01-24
用途: 木材の仕上げサンダー掛け
株式会社旭光

集塵機能もあり、十分使えます。取りかえペーパーが、高価なので、
□型のクリップ式も有ればよいかと思います。

対象商品 : 57273746
2018-10-03
用途: 食卓テーブルのニス塗装の下地の作業
不動産業

手のひらで軽くホールドでき、ほこりもほとんど上がらずとても良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 57273746
2018-11-22
用途: 主に薄鋼板部品の製作過程における傷の修正

価格的には十分満足しています。
サンダーのみの重さが他社制に比べて重すぎます。
その為排気ダクトを付けないで使いましたが、改善を望みます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1が参考にしています
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする