M313NL エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ 57273755 M313NL エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ 57273755 M313NL エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ 57273755 M313NL エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ 57273755 M313NL エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ 57273755

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57273755 品番M313NL
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 用途研磨作業に 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書:(8.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:666728

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
旧車のアルミ部品等バフ掛けの下処理に使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミやSUSのバフ掛けの下処理に使用、2台目だが、大切に使用中

1人が参考にしています
対象商品:
57273755
2023-06-07
用途:
自働車板金修理
株式会社妙高ハブネット 様

コスト的に良い。
塗装はがし、磨き等に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
57273755
2023-01-16
用途:
農機具のサビ、汚れ落とし。倉庫の壁の塗装剥離
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

使用時の体勢がアクロバテック(笑)となることもあり、あえて非吸塵式をチョイス。
重心が掌の中心にあるため、とても取り扱い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
57273755
2022-01-16
用途:
表面のキズなど平らにする作業
藤沼化成 様 (製造業)

油をさしながらなんとか使ってますが粉塵が出る仕事なので常に気をつけて使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
57273755
2021-09-14
用途:
木材研磨
尾鷲ヒノキ内装材加工協同組合 様 (製造業)

安価で機能が良いです、器具本体の重量を軽量化して欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
57273755
2021-01-25
用途:
ケレン作業、塗装剥離
建設業・工事業

定期的にオイルを注入しないと動かなくなってしまうが、価格的には満足です。交換用の部品も出るので良かったです。

対象商品:
57273755
2020-07-09
用途:
車のあし付けやワックス掛け
株式会社優和 様

片手で掛けれて強さの調節も出来て良いです
軽いし疲れないです

対象商品:
57273755
2021-06-13
用途:
金属磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

しばらくは問題なく使用できていましたが、突然振動だけで回転しなくなりました。
使用後に毎回オイルを注してメンテナンスもシッカリやっていましたがこんなに早く故障してしまって、ヤッパリ安かろう悪かろうですねモノタロウブランドは・・・残念です

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする