曜日別特売
M1844B エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ 57273773

M1844B エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ 57273773
M1844B エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ 57273773
M1844B エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ 57273773
M1844B エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ 57273773
モノタロウ

エアーグラインダー 重研削用

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード57273773品番M1844B
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。

回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108空気接続口PT1/4全長(mm)173質量(kg)0.62使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57273773
2021-11-17
用途: 工場製作の際使用します。
株式会社田中機械工業所製造業

従来は他社品を使用しており、故障したため代替品を探してました。
安価で非常に丈夫です。
安心して使用してます。

1が参考にしています
2021-05-17
用途: 溶接作業
建設業・工事業

高回転のブレがすごい2本買ったうち、一本ははじめから低回転でもブレがすごく、半年たたないうちにダメになりました。
オリジナルブランドとのことで修理を依頼ましたが、海外生産なので修理受付できないと言われました
金額が金額なので諦めてはいますが、正直耐久性、ブレ等を考慮すると不満です

9が参考にしています
対象商品 : 57273773
2020-02-20
用途: 木工研磨
その他業種

ウッドターニングの研磨に使用しています。作動ロールは回転数の調整が微妙で、回転が遅いと押し当てただけでパワー不足で止まってしまうし、高回転だとブレが凄い。回転数調整と作動スイッチを分けた構造になれば使い易くなると思います。

2が参考にしています
2019-10-08
用途: 鉄骨加工

とても軽く使いやすいです
使い始めですが軸ブレもなく良いですね

1が参考にしています
対象商品 : 57273773
2018-11-06
用途: 金型の仕上げ
製造業

とにかく重い!
まだ使い始めたところなのでどれだけの耐久性があるか分りませんが、使い勝手は良いです。
重さを除けば・・・。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 57273773
2018-11-12
用途: 機械補修
協栄鉄工所

大変いい感じで使用しております。次回からもこの商品を買わせていただきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする