FD-4149W さしこむだけのふとん乾燥機 ツインバード 57274148 FD-4149W さしこむだけのふとん乾燥機 ツインバード 57274148 FD-4149W さしこむだけのふとん乾燥機 ツインバード 57274148

さしこむだけのふとん乾燥機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57274148 品番FD-4149W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。
即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。
エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。
縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。
つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。
季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。
熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。
運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。
寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。
運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。
香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。

電源コード(m)2 付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース 寸法(mm)355×140×290 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550 ヒーターPTCヒーター タイマー時間120分 温度ヒューズ113℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする