曜日別特売
VP10BDMSF3 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ) 57274467

※画像はVP20BDMSF3となります。

VP10BDMSF3 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ) 57274467
VP10BDMSF3 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ) 57274467

真空パッド金属検出機用タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)10パッド形状ベローズ突起付リブ無し材質(パッド)金属検出シリコーン鉄粉仕様注文コード57274467品番VP10BDMSF3
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。
・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。
・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。
・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。
*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。
・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)
・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。
・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。
・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)
・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。

レディッシュブラウン識別SFゴム硬度30°RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)10材質(パッド)金属検出シリコーン鉄粉仕様パッド形状ベローズ突起付リブ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする