※画像はVP20BEMSF5-M6となります。

真空パッド金属検出機用タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 パッド形状ベローズ突起付リブ無し 材質【金属】標準 材質(パッド)金属検出シリコーン鉄粉仕様 注文コード57274641 品番VP10BDMSF5-M4
参考基準価格(税別)¥1,188 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はパッド径・パッド形状・材質など72種類から選べます 他の種類を見る

・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。
・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。
・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。
・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。
*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。
・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)
・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。
・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。
・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)
・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。

材質【金属】標準 ダークブラウン 識別SF ゴム硬度50° RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)金属検出シリコーン鉄粉仕様 パッド形状ベローズ突起付リブ無し 接続ねじサイズM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする