ツールキャビネットワゴン 工具棚 7段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57275185 品番JS-3004B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

全8つの引き出しでたくさん収納できる工具ボックス。
側面にはフックを掛けられる穴がたくさん!
立てて収納できる縦型引き出しで書類も取り出しやすい!
飲み物を置けるドリンクホルダーや小部品を仕分けやすいパレット付き。
ハンドルとキャスター付きで移動も簡単。
保管や防犯に便利な鍵付きで棚を施錠可能。
作業に必要なものをまとめて、作業と片付けの効率をアップ!

材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)47 高さ(mm)875 奥行(mm)460 間口(mm)840 段数7 耐荷重(kg)35(天板)、各30(引出し) キャスター固定キャスター:2個、ストッパー付き自在キャスター:2個 キャスター径(Φmm)120 引出しあり
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※こちらの商品は組み立てが必要です。組み立て工具は付属しておりませんので、レンチ(13mm、10mm)をご用意ください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする