鍵付きコンテナ収納ボックス ストッカー 大容量250L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57275201 品番MAX-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コンテナのようなデザインの大容量収納ボックス。
キャンプやBBQなどアウトドアやレジャーの道具入れ、分別ゴミの一時的な保管など、様々な物の収納・保管に便利!
詰め込んだ物を隠すことができるフタ付きで、見た目が気になる人も安心♪
お子様が勝手に開けられないよう、フタの施錠ができる鍵付き。
大容量ボックスで、置き場に困るものが見た目スッキリまとまります♪

材質溶融亜鉛めっき鋼鈑 質量(kg)16.6 耐荷重(kg)ボックス内:100、フタ上:50 内容量(L)250 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)99×61×62 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)92×54.5×57
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする