※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
ヘルメットをいつもピカピカに保ちたいライダー必携!
スケール除去・ツヤ出し・撥水のケミカル3本に、便利なポーチ&ウエスが付いたメンテナンスキット。
虫・油膜・水アカ・排ガス汚れもこれ1セットで解決!ツーリングのお供に最適です。
【セット内容】
・スケール除去剤(30ml):油膜・水アカを除去
・撥水コート(30ml):雨を弾く撥水仕上げ
・クリスタルコート(30ml):ツヤ出し&汚れ防止
・携帯ポーチ:ツーリングバッグに収まるコンパクトサイズ
・ウエス:拭き取りや仕上げに最適な柔らかクロス