メイン画像
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの ラチェットドライバー
ファインミニラチェット ベンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57275246
品番
TD-25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。
極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。
ベンドタイプ。
使いやすさを高める極短ビットです。
用途
二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具に
トラスコ品番
691-2068
セット内容
本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2
材質
本体:ASSY ビット:ビット材
セット数
13点