エコスマートBOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57275298 品番414036
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スマートに収まる、コンパクトで環境にも優しい紙製の容器です。
飴やタブレットなどを衛生的かつ便利に収納できる専用ケースです。
熱中症予防を呼びかけるイラスト付きです。
卓上や受付、休憩所など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

用途飴やタブレットの小分けに。 トラスコ品番706-4042 材質紙(カカオミックス) 幅(mm)170 寸法(mm)展開時:608×308、包装ゴミ入れ口:20×70 高さ(mm)250 奥行(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする