ビニールワッペン(胸章)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57275307 品番126041
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦によって文字が消えにくい仕様です。
安全ピン付きで作業着などに簡単に取り付け可能です。
「熱中症予防管理者」の文字が目立つデザインで、役割の可視化による現場の意識向上に貢献します。

用途
当該情報の明示、啓発に。
イベントや工事現場など、多人数が集まる場での安全管理体制の明確化に。
作業員・来訪者への注意喚起・安心感の提供に。
付属品安全ピン トラスコ品番706-4634 材質軟質塩化ビニール(ラミネート加工) 厚さ(mm)0.7 ライトブルー 取付安全ピン式 縦(mm)90 横(mm)60 表示内容熱中症予防管理者

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする