責任者氏名標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57275316 品番046609
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
縦書きのデザインが視覚的に目を引き、現場での存在感があります。
「熱中症予防管理者」の表記により、夏場の安全管理体制を明確に伝えることができます。

用途
熱中症リスクが高い作業現場での責任者の明示に。
夏季の建設・製造・物流現場での安全意識向上に。
施設やイベントなどでの熱中症対策の担当者表示に。
仕様氏名書き込み式 トラスコ品番706-4635 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴ナシ(加工フリー) 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容熱中症予防管理者
注意
※ビスは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする