JIS規格安全ステッカー標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 表示内容危険立入禁止 DANGER DO NOT ENTER 注文コード57275350 品番392161
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は表示内容など9種類から選べます 他の種類を見る

JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。
英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。
赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。
サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。
5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。

用途
立ち入り禁止エリアの入口表示に。
工場や施設内での安全確保に。
設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。
トラスコ品番705-8410 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.4 取付粘着シール 取付方式貼付タイプ 縦(mm)150 横(mm)100 表示内容危険立入禁止 DANGER DO NOT ENTER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする